

153.50 CHF/ Unitéhors TVA
165.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.50 CHF | - |
4+ | 132.50 CHF | 13.68% |
10+ | 116.00 CHF | 24.43% |
20+ | 103.50 CHF | 32.57% |
30+ | 96.50 CHF | 37.13% |
50+ | 94.00 CHF | 38.76% |
100+ | 90.80 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |