

414.00 CHF/ Unitéhors TVA
447.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 414.00 CHF | - |
4+ | 356.00 CHF | 14.01% |
10+ | 312.00 CHF | 24.64% |
20+ | 279.50 CHF | 32.49% |
30+ | 261.00 CHF | 36.96% |
50+ | 254.00 CHF | 38.65% |
100+ | 245.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |