

186.00 CHF/ Unitéhors TVA
201.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 186.00 CHF | - |
4+ | 159.50 CHF | 14.25% |
10+ | 140.00 CHF | 24.73% |
20+ | 124.50 CHF | 33.06% |
30+ | 116.00 CHF | 37.63% |
50+ | 113.00 CHF | 39.25% |
100+ | 109.00 CHF | 41.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |