

232.00 CHF/ Unitéhors TVA
250.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.00 CHF | - |
4+ | 199.50 CHF | 14.01% |
10+ | 175.00 CHF | 24.57% |
20+ | 156.50 CHF | 32.54% |
30+ | 146.00 CHF | 37.07% |
50+ | 142.00 CHF | 38.79% |
100+ | 137.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |