

3'452.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'731.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'452.00 CHF | - |
4+ | 3'128.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'104.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'080.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'057.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'011.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'988.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |