

262.50 CHF/ Unitéhors TVA
283.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 262.50 CHF | - |
4+ | 225.50 CHF | 14.10% |
10+ | 197.50 CHF | 24.76% |
20+ | 177.00 CHF | 32.57% |
30+ | 165.00 CHF | 37.14% |
50+ | 160.50 CHF | 38.86% |
100+ | 155.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |