

394.50 CHF/ Unitéhors TVA
426.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 394.50 CHF | - |
4+ | 339.00 CHF | 14.07% |
10+ | 297.50 CHF | 24.59% |
20+ | 266.00 CHF | 32.57% |
30+ | 248.50 CHF | 37.01% |
50+ | 242.00 CHF | 38.66% |
100+ | 233.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |