

173.00 CHF/ Unitéhors TVA
187.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 173.00 CHF | - |
4+ | 148.00 CHF | 14.45% |
10+ | 130.00 CHF | 24.86% |
20+ | 115.50 CHF | 33.24% |
30+ | 108.00 CHF | 37.57% |
50+ | 105.00 CHF | 39.31% |
100+ | 101.50 CHF | 41.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |