

221.00 CHF/ Unitéhors TVA
238.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 221.00 CHF | - |
4+ | 190.00 CHF | 14.03% |
10+ | 166.50 CHF | 24.66% |
20+ | 149.00 CHF | 32.58% |
30+ | 139.00 CHF | 37.10% |
50+ | 135.50 CHF | 38.69% |
100+ | 130.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |