

167.00 CHF/ Unitéhors TVA
180.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.00 CHF | - |
4+ | 143.00 CHF | 14.37% |
10+ | 125.50 CHF | 24.85% |
20+ | 111.50 CHF | 33.23% |
30+ | 104.00 CHF | 37.72% |
50+ | 101.50 CHF | 39.22% |
100+ | 97.70 CHF | 41.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.3 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |