

377.50 CHF/ Unitéhors TVA
408.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 377.50 CHF | - |
4+ | 322.50 CHF | 14.57% |
10+ | 282.50 CHF | 25.17% |
20+ | 251.00 CHF | 33.51% |
30+ | 234.00 CHF | 38.01% |
50+ | 228.00 CHF | 39.60% |
100+ | 221.00 CHF | 41.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |