

162.50 CHF/ Unitéhors TVA
175.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
4+ | 139.00 CHF | 14.46% |
10+ | 122.00 CHF | 24.92% |
20+ | 108.50 CHF | 33.23% |
30+ | 101.00 CHF | 37.85% |
50+ | 98.40 CHF | 39.45% |
100+ | 95.10 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |