

107.50 CHF/ Unitéhors TVA
116.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.50 CHF | - |
4+ | 91.90 CHF | 14.51% |
10+ | 80.60 CHF | 25.02% |
20+ | 72.20 CHF | 32.84% |
30+ | 67.30 CHF | 37.40% |
50+ | 65.60 CHF | 38.98% |
100+ | 63.30 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |