

243.00 CHF/ Unitéhors TVA
262.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.00 CHF | - |
4+ | 208.50 CHF | 14.20% |
10+ | 183.00 CHF | 24.69% |
20+ | 163.50 CHF | 32.72% |
30+ | 152.50 CHF | 37.24% |
50+ | 148.50 CHF | 38.89% |
100+ | 143.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |