

157.50 CHF/ Unitéhors TVA
170.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.50 CHF | - |
4+ | 135.00 CHF | 14.29% |
10+ | 118.50 CHF | 24.76% |
20+ | 105.50 CHF | 33.02% |
30+ | 98.10 CHF | 37.71% |
50+ | 95.60 CHF | 39.30% |
100+ | 92.20 CHF | 41.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |