

153.00 CHF/ Unitéhors TVA
165.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.00 CHF | - |
4+ | 130.50 CHF | 14.71% |
10+ | 114.50 CHF | 25.16% |
20+ | 102.50 CHF | 33.01% |
30+ | 95.30 CHF | 37.71% |
50+ | 92.80 CHF | 39.35% |
100+ | 89.60 CHF | 41.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |