

156.50 CHF/ Unitéhors TVA
169.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 156.50 CHF | - |
4+ | 133.50 CHF | 14.70% |
10+ | 117.00 CHF | 25.24% |
20+ | 104.50 CHF | 33.23% |
30+ | 97.30 CHF | 37.83% |
50+ | 94.80 CHF | 39.42% |
100+ | 91.40 CHF | 41.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |