

177.00 CHF/ Unitéhors TVA
191.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.00 CHF | - |
4+ | 152.00 CHF | 14.12% |
10+ | 133.50 CHF | 24.58% |
20+ | 119.50 CHF | 32.49% |
30+ | 111.50 CHF | 37.01% |
50+ | 108.50 CHF | 38.70% |
100+ | 104.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |