

165.50 CHF/ Unitéhors TVA
178.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.50 CHF | - |
4+ | 142.00 CHF | 14.20% |
10+ | 124.50 CHF | 24.77% |
20+ | 111.50 CHF | 32.63% |
30+ | 104.00 CHF | 37.16% |
50+ | 101.50 CHF | 38.67% |
100+ | 97.70 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |