

3'115.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'367.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'115.00 CHF | - |
4+ | 2'823.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'801.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'780.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'758.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'717.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'697.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 339.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |