

115.50 CHF/ Unitéhors TVA
124.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
4+ | 99.40 CHF | 13.94% |
10+ | 87.10 CHF | 24.59% |
20+ | 77.90 CHF | 32.55% |
30+ | 72.70 CHF | 37.06% |
50+ | 70.80 CHF | 38.70% |
100+ | 68.30 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |