

197.50 CHF/ Unitéhors TVA
213.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 197.50 CHF | - |
4+ | 170.00 CHF | 13.92% |
10+ | 149.00 CHF | 24.56% |
20+ | 133.50 CHF | 32.41% |
30+ | 124.50 CHF | 36.96% |
50+ | 121.00 CHF | 38.73% |
100+ | 117.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |