

171.00 CHF/ Unitéhors TVA
184.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 171.00 CHF | - |
4+ | 147.00 CHF | 14.04% |
10+ | 129.00 CHF | 24.56% |
20+ | 115.00 CHF | 32.75% |
30+ | 107.50 CHF | 37.13% |
50+ | 105.00 CHF | 38.60% |
100+ | 101.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |