

163.50 CHF/ Unitéhors TVA
176.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
4+ | 140.50 CHF | 14.07% |
10+ | 123.00 CHF | 24.77% |
20+ | 110.00 CHF | 32.72% |
30+ | 103.00 CHF | 37.00% |
50+ | 100.00 CHF | 38.84% |
100+ | 96.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |