

134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
4+ | 115.50 CHF | 14.13% |
10+ | 101.50 CHF | 24.54% |
20+ | 90.60 CHF | 32.64% |
30+ | 84.60 CHF | 37.10% |
50+ | 82.40 CHF | 38.74% |
100+ | 79.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |