

43.80 CHF/ Unitéhors TVA
47.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.80 CHF | - |
4+ | 37.90 CHF | 13.47% |
10+ | 33.20 CHF | 24.20% |
20+ | 29.50 CHF | 32.65% |
30+ | 27.60 CHF | 36.99% |
50+ | 26.90 CHF | 38.58% |
100+ | 25.90 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R2 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |