

50.10 CHF/ Unitéhors TVA
54.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.10 CHF | - |
4+ | 43.10 CHF | 13.97% |
10+ | 37.80 CHF | 24.55% |
20+ | 33.70 CHF | 32.73% |
30+ | 31.50 CHF | 37.13% |
50+ | 30.60 CHF | 38.92% |
100+ | 29.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |