

42.90 CHF/ Unitéhors TVA
46.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.90 CHF | - |
4+ | 36.80 CHF | 14.22% |
10+ | 32.30 CHF | 24.71% |
20+ | 28.90 CHF | 32.63% |
30+ | 27.00 CHF | 37.06% |
50+ | 26.20 CHF | 38.93% |
100+ | 25.40 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |