

130.50 CHF/ Unitéhors TVA
141.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.50 CHF | - |
4+ | 112.50 CHF | 13.79% |
10+ | 98.30 CHF | 24.67% |
20+ | 87.80 CHF | 32.72% |
30+ | 81.90 CHF | 37.24% |
50+ | 79.80 CHF | 38.85% |
100+ | 77.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |