

301.00 CHF/ Unitéhors TVA
325.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 301.00 CHF | - |
4+ | 257.50 CHF | 14.45% |
10+ | 226.00 CHF | 24.92% |
20+ | 202.00 CHF | 32.89% |
30+ | 188.50 CHF | 37.38% |
50+ | 183.50 CHF | 39.04% |
100+ | 177.00 CHF | 41.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |