

85.40 CHF/ Unitéhors TVA
92.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.40 CHF | - |
4+ | 73.40 CHF | 14.05% |
10+ | 64.40 CHF | 24.59% |
20+ | 57.40 CHF | 32.79% |
30+ | 53.70 CHF | 37.12% |
50+ | 52.20 CHF | 38.88% |
100+ | 50.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |