

176.50 CHF/ Unitéhors TVA
190.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 176.50 CHF | - |
4+ | 152.00 CHF | 13.88% |
10+ | 133.50 CHF | 24.36% |
20+ | 119.00 CHF | 32.58% |
30+ | 111.50 CHF | 36.83% |
50+ | 108.50 CHF | 38.53% |
100+ | 104.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |