

124.00 CHF/ Unitéhors TVA
134.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.00 CHF | - |
4+ | 106.50 CHF | 14.11% |
10+ | 93.20 CHF | 24.84% |
20+ | 83.40 CHF | 32.74% |
30+ | 77.80 CHF | 37.26% |
50+ | 75.80 CHF | 38.87% |
100+ | 73.20 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |