

98.20 CHF/ Unitéhors TVA
106.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.20 CHF | - |
4+ | 84.20 CHF | 14.26% |
10+ | 73.90 CHF | 24.75% |
20+ | 66.00 CHF | 32.79% |
30+ | 61.60 CHF | 37.27% |
50+ | 60.00 CHF | 38.90% |
100+ | 58.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |