

106.00 CHF/ Unitéhors TVA
114.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.00 CHF | - |
4+ | 90.70 CHF | 14.43% |
10+ | 79.60 CHF | 24.91% |
20+ | 71.10 CHF | 32.92% |
30+ | 66.30 CHF | 37.45% |
50+ | 64.60 CHF | 39.06% |
100+ | 62.40 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |