

93.80 CHF/ Unitéhors TVA
101.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.80 CHF | - |
4+ | 80.90 CHF | 13.75% |
10+ | 70.90 CHF | 24.41% |
20+ | 63.40 CHF | 32.41% |
30+ | 59.20 CHF | 36.89% |
50+ | 57.60 CHF | 38.59% |
100+ | 55.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |