

78.20 CHF/ Unitéhors TVA
84.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.20 CHF | - |
4+ | 67.10 CHF | 14.19% |
10+ | 58.90 CHF | 24.68% |
20+ | 52.60 CHF | 32.74% |
30+ | 49.10 CHF | 37.21% |
50+ | 47.80 CHF | 38.87% |
100+ | 46.20 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |