

166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.00 CHF | - |
4+ | 143.00 CHF | 13.86% |
10+ | 125.50 CHF | 24.40% |
20+ | 112.00 CHF | 32.53% |
30+ | 104.50 CHF | 37.05% |
50+ | 102.00 CHF | 38.55% |
100+ | 98.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |