

113.00 CHF/ Unitéhors TVA
122.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.00 CHF | - |
4+ | 97.20 CHF | 13.98% |
10+ | 85.20 CHF | 24.60% |
20+ | 76.30 CHF | 32.48% |
30+ | 71.20 CHF | 36.99% |
50+ | 69.40 CHF | 38.58% |
100+ | 66.90 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |