

85.70 CHF/ Unitéhors TVA
92.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.70 CHF | - |
4+ | 73.70 CHF | 14.00% |
10+ | 64.60 CHF | 24.62% |
20+ | 57.90 CHF | 32.44% |
30+ | 54.00 CHF | 36.99% |
50+ | 52.70 CHF | 38.51% |
100+ | 50.70 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |