

2'510.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'713.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'510.00 CHF | - |
4+ | 2'275.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'257.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'240.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'223.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'189.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'173.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 269.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |