

95.30 CHF/ Unitéhors TVA
103.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.30 CHF | - |
4+ | 82.10 CHF | 13.85% |
10+ | 71.90 CHF | 24.55% |
20+ | 64.30 CHF | 32.53% |
30+ | 60.00 CHF | 37.04% |
50+ | 58.40 CHF | 38.72% |
100+ | 56.40 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |