

113.00 CHF/ Unitéhors TVA
122.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.00 CHF | - |
4+ | 97.00 CHF | 14.16% |
10+ | 85.00 CHF | 24.78% |
20+ | 75.90 CHF | 32.83% |
30+ | 70.90 CHF | 37.26% |
50+ | 69.10 CHF | 38.85% |
100+ | 66.70 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |