

114.00 CHF/ Unitéhors TVA
123.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.00 CHF | - |
4+ | 97.90 CHF | 14.12% |
10+ | 85.80 CHF | 24.74% |
20+ | 76.80 CHF | 32.63% |
30+ | 71.70 CHF | 37.11% |
50+ | 69.80 CHF | 38.77% |
100+ | 67.30 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |