

86.40 CHF/ Unitéhors TVA
93.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.40 CHF | - |
4+ | 74.40 CHF | 13.89% |
10+ | 65.20 CHF | 24.54% |
20+ | 58.30 CHF | 32.52% |
30+ | 54.40 CHF | 37.04% |
50+ | 53.00 CHF | 38.66% |
100+ | 51.10 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon French R | NF-R19B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |