

2'441.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'638.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'441.00 CHF | - |
4+ | 2'212.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'195.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'178.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'162.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'129.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'113.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |