

1'136.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'228.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'136.00 CHF | - |
4+ | 1'029.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'022.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'014.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'006.00 CHF | 11.44% |
50+ | 990.50 CHF | 12.81% |
100+ | 982.00 CHF | 13.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |