

1'202.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'299.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'202.00 CHF | - |
4+ | 1'090.00 CHF | 9.32% |
10+ | 1'081.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'073.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'065.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'051.00 CHF | 12.56% |
100+ | 1'049.00 CHF | 12.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |