

87.10 CHF/ Unitéhors TVA
94.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.10 CHF | - |
4+ | 74.90 CHF | 14.01% |
10+ | 65.60 CHF | 24.68% |
20+ | 58.80 CHF | 32.49% |
30+ | 54.90 CHF | 36.97% |
50+ | 53.50 CHF | 38.58% |
100+ | 51.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |