

109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
4+ | 94.10 CHF | 14.06% |
10+ | 82.50 CHF | 24.66% |
20+ | 73.70 CHF | 32.69% |
30+ | 68.80 CHF | 37.17% |
50+ | 67.00 CHF | 38.81% |
100+ | 64.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |